牛床革5本指 中袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード55546024 品番C-502-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
サイズF 全長(cm)30 手の平幅(cm)12 材質国産牛床革 グレー 入数(双)1 用途熔接、土木・建設、重機運転、プレス加工など。 袖丈(cm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする