柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 牛革手袋
柏田製作所の 牛床革
牛床革内縫い5本指 中袖
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
55546042
品番
C-507-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
袖が通常より少し短くなった牛床革の熔接用手袋です。
縫製が内縫いになっているので、溶接時のスパッタ等での糸切れの心配を軽減。
現状使っている製品が少し長いとお思いの方にはピッタリです。
用途
熔接、土木・建設、重機運転、プレス加工など。
保護
サイズ
F
全長(cm)
30
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
12
手のひらまわり(cm)
24
材質
牛床革
色
グレー
アテ有無
有(親と人差し指の付け根)
入数(双)
1
袖丈(cm)
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応