ウェルザ熔接用3本指 ナチュラル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード55546076 品番W-0314N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

プロ仕様の溶接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適。
厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブ。
牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい。
綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくい。
綿インナーが汗を吸収、革独特の嫌な臭いが手に付きにくい。
手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。
甲側1枚革縫製。縫製部分は、はみ出し革入り加工で糸が切れにくい。

用途
熔接、キャンプ・アウトドア、土木・建設、林業・伐採、運搬など。
保護
サイズF 全長(cm)36 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)13.5 手のひらまわり(cm)27 材質(本体)牛床革、(インナー)綿、アクリル グレー アテ有無 入数(双)1 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55546076
2019-11-29
用途:
溶断作業時
株式会社オネヤマ 様 (製造業)

内綿付きはとても良いですね。親指付け根に当て皮があると尚良しです。

対象商品:
55546076
2019-03-01
用途:
溶接作業時

革が柔らかくて使いやすいです。インナーもあるので手に触れる部分も良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
55546076
2018-11-24
用途:
荷役作業
建設業・工事業

とても丈夫で質の良いものです 田舎(島根県)のホームセンターには売ってませんので助かりました。 発送も速く大変満足してます。

対象商品:
55546076
2018-03-25
用途:
アーク溶接

他の革手袋と違ってインナーがついているため素手で使用しても手触りが良い
サイズは他の革手袋よりも気持ち大きめなので軍手をはめたままの使用もしやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする