CDR-37LiB 3.7V充電式らくドラ EARTH MAN 55546086 CDR-37LiB 3.7V充電式らくドラ EARTH MAN 55546086 CDR-37LiB 3.7V充電式らくドラ EARTH MAN 55546086 CDR-37LiB 3.7V充電式らくドラ EARTH MAN 55546086 CDR-37LiB 3.7V充電式らくドラ EARTH MAN 55546086 CDR-37LiB 3.7V充電式らくドラ EARTH MAN 55546086

3.7V充電式らくドラ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55546086 品番CDR-37LiB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

グリップが太く、力を入れやすい!
用途に合わせて電動と手動を使い分け
USB充電
落下防止コート取付け可能
LEDライト付き

充電方式
1.本体後部の充電プラグ差込口カバーをスライドさせてから、USBケーブルの充電プラグを本体の
充電プラグ差込口に差し込みます。
2.USBケーブルのUSBプラグをACアダプター(市販品)又はUSB対応OA機器(パソコン)のUSBポートに
差し込みます。充電ランプが赤く点灯することを確認してください。充電ランプが点灯しない場合はす
べての接続を確認してください。
3.充電が完了すると充電ランプが赤から緑へ変わります。すべての接続を取り外してください。
用途ねじ締め・ゆるめに 付属品6.35mm六角軸両頭ビット、(+)No.2×65mm×1、USBケーブル(Type-C) 仕様耐久トルク(手動時):約8.0N・m ブラック 電圧3.7V 質量(g)約160 電圧(V)充電プラグ:DC5 ケーブル長(m)約0.58(付属USBケーブル) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約280 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×55 最大締付トルク(N・m)約2.0(電動)約8.0(手締め) 充電時間目安:最大約2時間30分(空→フル充電) 電池リチウムイオン電池 ※交換不可 バッテリー容量(Ah)0.8 モーター電圧(V)DC3.7 入力電流(mA)充電プラグ:500 適合ビット(mm)6.35六角軸用 ねじ締め付け回数約400回(M4×20mm)
注意
※数値は目安ですので、使用状況により異なります。
※締付本数は締付時間が長くなるほど少なくなり、短くなると増えます。
※1充電完了時、充電ランプは赤から緑へ変わります。
※充電時間は気温・バッテリー残量により変化します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55546086
2021-12-17
用途:
センサーの取付
製造業

グリップが太くて握り易く作業性がよい スイッチも左右で

操作しやすい 重宝してます

対象商品:
55546086
2022-03-25
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップ太く力を入れやすく、全長が短く狭い場所での作業性もよく重宝していたが、2ヶ月くらい使用していたらスイッチを押しても反応しなくなり使用不能になりました。スイッチ押してLEDランプも点灯しないのでスイッチの不具合か?耐久性に問題あり。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする