ウェルザ一般作業用5本指

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55546094 品番 W-0510R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

プロ仕様の溶接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適。
厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブ。
牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい。
綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくい。
綿インナーが汗を吸収、革独特の嫌な臭いが手に付きにくい。
手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。
甲側1枚革縫製。縫製部分は、はみ出し革入り加工で糸が切れにくい。

用途
熔接、キャンプ・アウトドア、土木・建設、林業・伐採、運搬など。
保護
サイズF 全長(cm)26.5 中指長(cm)9 手の平幅(cm)13.5 手のひらまわり(cm)27 材質(本体)牛床革、(インナー)綿、アクリル レッド 入数(双)1 厚さ(mm)測定不可 耐熱温度(℃)推奨温度無し アズワン品番64-5107-68 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55546085
2024-01-21
用途:
溶接作業と薪ストーブの薪入れ用に。

分厚いので細かい作業は出来ませんが半自動溶接では問題ありません。面なしで接点を手で覆う作業でもまったく熱くならず使いやすいです。また薪ストーブに薪を入れる時や焚き火で薪を入れる時も熱くないので重宝しております。そして甲の印刷文字のデザインがいいです。

対象商品:
55546085
2023-08-09
用途:
ガス切断した鉄板の運搬
都築工芸 様

指部分が短く感じましたが、このような手袋で細かな物を掴むことは無いと思うので
特に不具合はなかったです。
300度以上の高温を掴む場合は、厚手でも普通の革手では熱がこもり危険なので
このような中に綿素材の入った耐熱革手が必要だと思います。
一般的に耐熱革手は高額のものが多いですが、プロとして頻繁に使用する方でなければ
十分な性能で、この価格はかなりお買い得だと感じました。
(当方、1000度以上の金属を扱う仕事をしております)
一般の方へのバーベキュー用などには十分お薦めできる商品だと思います。

対象商品:
55546085
2020-10-14
用途:
高温炉作業
サービス業

価格が安いので、まずは試しで購入。皮手袋特有の「ゴワゴワ」「使用後の手が臭う」が無く快適。ショートで使用感が良好なので、ロングを注文しました。耐久性はこれからですが、今のところ問題ナシ。

1人が参考にしています
対象商品:
55546094
2020-12-26
用途:
熱いものを扱う時やハンマー斧作業
自動車・二輪車・自転車関連業

革が柔らかくて使いやすい。
中に内布があるので手に革の臭いが付かないので好きです。

1人が参考にしています
対象商品:
55546094
2020-09-19
用途:
キャンプの焚き火など
オカノ 様

とても気に入ったので予備にリピート買いです。
薪を割ったり、熱いものを持つ時など
とても重宝しています。
何より安くてカッコいい!

対象商品:
55546094
2020-07-03
用途:
陶芸時の焼成に
その他業種

高熱の焼成窯を操作する際に使用していますが、熱が伝わらず重宝しています。サイズに余裕があるので軍手をしてこの手袋を装着できます。革質も比較的柔らかくゴワゴワ感がなく手に馴染みます。

3人が参考にしています
対象商品:
55546094
2020-08-08
用途:
DIYのグラインダー使用時
教育・研究機関

まだグラインダーを短時間でしか使用していませんが、手にはめた感触がとてもいいと思います。

対象商品:
55546085
2021-05-12
用途:
BBQ、CAMP
自動車・二輪車・自転車関連業

この値段で、この性能。
まぁ柔らかく使い易いです。
安いので何個あっても充分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする