山田実業
山田実業の 漁網/漁具
山田実業の その他漁具/採集用品
ProGlow 点灯(水中ライト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55546095
品番
G1F10C0B
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
山田実業オリジナルの水中ライトです。
ライト本体の真ん中にラインを通す事が可能になります。
用途
漁業 釣糸
仕様
耐水圧:1000m、耐久時間:500
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
92
質量(g)
41
横幅(mm)
27
電池
単4×2本
点灯色
青色
注意
電池もセットになります。