双眼鏡

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55546199 品番 YFU30-8
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

レンズ外面に撥水・撥油性能に優れ、汚れにくい「KRコーティング」を採用し高いメンテナンス性を実現
全てのレンズ、プリズム面に光のロスを抑える「マルチ(多層膜)コーティング」を採用
持つ手にジャストフィットなホールド感に優れたポロ型双眼鏡
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計
眼幅調整範囲が広く、両眼の間隔が狭いお子様や女性にも使いやすいモデル
三脚アダプターを使用して三脚への取り付けが可能
窒素ガス充填による完全防水構造(水中での使用は不可)

倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)30 実視界(°)7.5 ひとみ径(Φmm)3.8 明るさ14.4 アイレリーフ(mm)16.0 1000m先の視野(m)132 最短合焦距離5.0m 眼幅調整範囲(mm)50〜70 全長×全幅W×全高(mm)114×160×48 質量(g)475 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする