柏田製作所
柏田製作所の 防護服・保護服・特殊服
柏田製作所の 耐熱保護具
ウェルザ難燃繊維割烹着
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55546207
品番
DS-390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サイズ
F
用途
熔接
材質
難燃加工綿100%
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
50
総丈(cm)
120
身幅(cm)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
職業別シーン
溶接工