双眼鏡

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55546208 品番 YFU30-6
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

レンズ外面に撥水・撥油性能に優れ、汚れにくい「KRコーティング」を採用し高いメンテナンス性を実現
全てのレンズ、プリズム面に光のロスを抑える「マルチ(多層膜)コーティング」を採用
持つ手にジャストフィットなホールド感に優れたポロ型双眼鏡
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計
眼幅調整範囲が広く、両眼の間隔が狭いお子様や女性にも使いやすいモデル
三脚アダプターを使用して三脚への取り付けが可能
窒素ガス充填による完全防水構造(水中での使用は不可)

倍率(倍)6 対物レンズ有効径(mm)30 実視界(°)8.0 ひとみ径(Φmm)5.0 明るさ25.0 アイレリーフ(mm)20.0 1000m先の視野(m)140 最短合焦距離5.0m 眼幅調整範囲(mm)50〜70 全長×全幅W×全高(mm)114×160×48 質量(g)470 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする