カイネックスジャケット ジッパータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 55546216 品番 KT-370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,390
販売価格(税別)
24,900

アラミド繊維を使用した「カイネックス」は、製鉄所・熔接現場など、火の粉や火花が被服に接火する作業環境で、火傷事故から身体を守るために、優れた難燃性能を発揮します。
襟元は、火の粉や火花が入りにくい丸首の小さな締付タイプ。また、ホックとジッパーのダブル構造で安心です。
作業着の上からかなせ着のできるゆったり目の大きさ、サイズバリエーションも豊富。

ダークグレー サイズL 用途熔接 種別ジャケット 材質メタ系アラミドカーボン 胸囲(cm)128 肩幅(cm)55 袖丈(cm)56 着丈(cm)77 RoHS指令(10物質対応)対応 職業別シーン溶接工 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする