双眼鏡

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55546217 品番 SVU32-8
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

レンズ外面に撥水・撥油性能に優れ、汚れにくい「KRコーティング」を採用し高いメンテナンス性を実現
全てのレンズ、プリズム面に光のロスを抑える「マルチ(多層膜)コーティング」を採用
持つ手にジャストフィットなホールド感に優れたスタイリッシュなデザイン
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計
窒素ガス充填による完全防水構造(水中での使用は不可)

倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)32 実視界(°)7.8 ひとみ径(Φmm)4.0 明るさ16.0 アイレリーフ(mm)15.5 1000m先の視野(m)136 最短合焦距離2.0m 眼幅調整範囲(mm)58.5〜72 全長×全幅W×全高(mm)138×124×50 質量(g)565 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55546217
2021-05-03
用途:
バードウォッチング
長井淳一建築アトリエ 様

接眼部のネジ山がバカになっており、簡単に外れてしまうため、かなり不便している。また、外装ラバー部の精度が悪い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする