双眼鏡

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55546296 品番 BDU42-8XD
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

対物レンズにXDレンズ(eXtra low Dispersion )を搭載し、色収差を極限まで除去
旧モデルと比べて30%以上ワイドにした広視界を実現 (BD32-8XDとBDU32‐8XDとの比)
プリズムの反射率を極限まで高める”C3コーティング”を採用し、より明るく、くっきりとした視界を実現
全てのレンズ、プリズム面にマルチ(多層膜)コーティング、ダハ面にはフェーズコーティングが施され、明るくクリアな視界を実現
”KRコーティング”を採用し、高いメンテナンス性を実現
BDU42シリーズは1.8mから、BDU32シリーズは1.3mからピントの合う光学設計を実現。あらゆる使用シーン、観察対象を選びません。
重量配分をボディ中心部に集める事により、”持つ手に重さを感じさせない”優れた重量バランス
軽量&強靭なマグネシウム合金+ラバー外装のボディは乾燥窒素ガス充填による完全防水構造

倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)42 実視界(°)8.2 ひとみ径(Φmm)5.3 明るさ28.1 アイレリーフ(mm)17 1000m先の視野(m)143 最短合焦距離1.8m 眼幅調整範囲(mm)57〜76 全長×全幅W×全高(mm)139×128×52.5 質量(g)640 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする