柏田製作所
柏田製作所の バッグ・キャップ
柏田製作所の キャップ
柏田製作所の 溶接帽
カイネックスズキン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55546322
品番
KT-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
すっぽりかぶれる裾広タイプ。顔をガードできるので安心です。
色
ダークグレー
サイズ
F
材質
メタ系アラミドカーボン
総丈(cm)
50
頭囲(cm)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応