I-SAVER防寒2本指

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード55546383 品番IS-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

多層構造で抜群の保温力。さらに、脱着式ライナーグローブ付で大変便利であったか。
冷凍庫内・極寒霊地での作業用仕様。

機能防水、防寒 オレンジ+ブラック サイズF 全長(cm)26.5 材質(掌側)撥水加工マイクロファイバー、防水ポリ、THINSULATE、フリース、(甲側)撥水加工ポリエステル、防水ポリ、THINSULATE、フリース 用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。 厚さ(mm)測定不可 入数(双)1 中指長(cm)12.5 手のひらまわり(cm)25 手の平幅(cm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55546383
2024-02-02
用途:
冷凍商品をカーゴ台車にて積み込み作業
合同会社ライブリファイン 様

−20度以下の冷凍庫よりカーゴ台車に積まれた商品をトラックに積み込み時に使用しました。防寒機能は優秀だとは思いますが、オレンジの布と黒いフェルトのような生地の継ぎ目の縫製部から裂けてしまい耐久性は高くないと感じます。

対象商品:
55546383
2022-12-11
用途:
自転車通勤
医療法人社団鈴木クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

外気温5℃で50分の自転車通勤で使用。有名メーカーの1万円のスキー手袋より暖かい。
初めにこれを買っておけばよかった。

2人が参考にしています
2023-01-16
用途:
冷凍庫作業

同じメーカーの5本指タイプよりは指が冷たくなりません。今の所、この商品以上の物は無いと感じてます。ただ、構造上、細かい作業は不向きです。また、縫製が弱いようで力の掛かる作業、例えば、5mm厚くらいのコンパネを4枚とか5枚をいっぺんに持ち運ぶとかだとオレンジと黒の境目で裂けてしまいます。(改善を望みます)ただ、使えなくなるとかではないので半年くらいは使えました。(ほつれ修正しながら)

1人が参考にしています
対象商品:
55546383
2021-02-26
用途:
バイク乗車用
教育・研究機関

使い勝手に慣れが必要ですが、防寒性はかなり高いと思います。インナーは5本指です。冬の高速道路長距離走行などあまりクラッチ、ブレーキ操作をしない場面に向いていると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
55546383
2019-01-09
用途:
トレッキング

買ってみて分かったのですが、絞れて見える手首部分が、これだけでも使えるソフトな肌触りの気持ち良い五本指インナーブローブです。引っ張れば抜けます。インナーとミトンアウターの隙間にミニホカロン差し込めば無敵です。スクーターにも、と使ってみましたが、やはり指は独立していないと、とっさの時に違和感アリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
55546383
2019-02-27
用途:
バイク運転
サービス業

こういうミトン型の手袋こそ、不思議なくらい指が冷えない。
しっかり縫い込んであり丈夫であり、できれば需要が増えて
末長くの販売を希望します。

1人が参考にしています
2020-11-24
用途:
冷凍庫内での作業
株式会社フィールドネットワーク 様 (建設業・工事業)

5本指タイプを使用していたのですが指先の冷えが酷くてこちらも試してみようと購入してみましたが作業性に欠け使用して2日目にミトン部分の内側の縫い目がほつれ中身が見えてしまい更に指先の冷えも変わらない状態でした。ハードな使用には耐久性が無さすぎるかもです

2人が参考にしています
対象商品:
55546383
2017-12-27
用途:
寒冷地(高原)での犬の散歩

氷点下5度でも、犬の散歩のとき、指が痛くなったり、冷えたりすることはありませんでした。とても暖かく快適でした。やはり冷凍庫での作業用にデザインされただけのことはあります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする