柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の その他革手袋
牛床革船舶用手袋
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
55546408
品番
573
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
グレー+生成り
サイズ
F
全長(cm)
26.5
材質
(掌)牛床革、(甲・袖)綿帆布
用途
海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。
入数(双)
1
手の平幅(cm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応