柏田製作所
柏田製作所の 防護服・保護服・特殊服
柏田製作所の 耐熱保護具
帆布割烹着(袖ゴム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55546417
品番
C-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
L
材質
#11号綿帆布
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
52
総丈(cm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応