黒手甲マジック

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55546514 品番 991B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
サイズ3L 材質(表)綿葛城、(裏)綿細布 寸法(cm)腕周囲:40 全長(cm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 手首周り(cm)28

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:442

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55546487
2024-07-24
用途:
植木の選定作業など
合同会社北島ライフサイエンス研究所 様 (サービス業)

サッと巻けてシッカリガードしてくれます。冬場に最高です。

対象商品:
55546505
2022-03-22
用途:
草刈・木の伐採作業
教育・研究機関

初めて手甲と長脚絆を購入いたしました。使った感想は、手足の力が加わる所が固定される為、より作業能率が上がり、手足の疲れが軽減されます。この商品は、お勧めです。

対象商品:
55546487
2022-03-17
用途:
植木の手入れ
農・林・水産業

サポーターも兼ね使用させてもらっていますが、ロングサイズが特に気に入っています。

対象商品:
55546514
2022-06-03
用途:
機械作業用

値段も手ごろでしっかりした作りで重宝しています。
また購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
55546514
2021-04-21
用途:
鋼材加工

このサイズの手甲はなかなかないので、とてもありがたい。サイズもいいが、作りもしっかりしていて、装着感がいいです。

対象商品:
55546496
2021-11-25
用途:
造園業
SATTON PRESS 様 (サービス業)

長さは良いが素材が思ったよりソフトだった。
この長さで脚絆の様なハードな質感のものが欲しい。

対象商品:
55546496
2020-08-13
用途:
外の農作業
農・林・水産業

着けやすく、落ちにくいので良好。柔らかくフィットするのもいい。

対象商品:
55546487
2020-05-14
用途:
工場での通常作業

袖口の汚れ防止。
腕抜きに比べしっかりと装着出来、作業がしやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする