#9帆布胸付ローハイド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55546523 品番930 #9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質#9号綿帆布 足長(mm)73 総丈(cm)120 腰幅(cm)57 RoHS指令(10物質対応)対応 足幅(cm)33

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55546523 930 #9 53226996 C-930 #9帆布胸付ローハイド 柏田製作所 #9帆布胸付ローハイド 柏田製作所 1枚 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55546523
2020-05-22
用途:
板金作業で使用
製造業

別注で使用していたものが形状変更になり、似た形状のこちらの商品を試しに購入しました。使用していたものと比べると長さが足りない点と生地の薄さが気になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする