C-60-O 帆布O型頭巾ツバ無 柏田製作所 55546584

帆布O型頭巾ツバ無

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード55546584品番C-60-O
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
サイズL材質#11号綿帆布総丈(cm)50頭囲(cm)58RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55546584
2018-08-01
用途: 溶接作業
建設業・工事業

以前使用していたものより首元まで多いがあるので、
溶接面から出る部分が保護されて重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする