ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55546628 品番 BVASKBB-450X900R
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

1台の看板で3通りの展示方法〜マーカーボードタイプ〜

材質面板/マーカーボード(ブラック)3mm厚 タイプ両面 材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック) 使用場所屋内・屋外 ポスター寸法(mm)450×900 面板寸法(W×H)(mm)W450×H900
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。※屋内・屋外可
※屋内・屋外可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする