柏田製作所
柏田製作所の 防護服・保護服・特殊服
柏田製作所の 塗装服
塗装服プルオーバー式上下セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55546654
品番
4100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
サイズ
L
材質
綿100%
ウエスト(cm)
106
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
52
総丈(cm)
(上着)83、(ズボン)109
裾廻り(cm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応