柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の その他革手袋
帆布両面3本指手袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
55546715
品番
C-3SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
サイズ
F
全長(cm)
24
材質
綿葛城
用途
保護
色
生成
幅(cm)
13.5
入数(双)
1
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
26
手の平幅(cm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
アテ有無
無