柏田製作所
柏田製作所の 防護服・保護服・特殊服
柏田製作所の 足カバー/脚絆
柏田製作所の 脚絆 防護服・保護服・特殊服
帆布ホック式脚絆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
55546794
品番
605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サイズ
M
材質
#6号帆布
タイプ
ホック式
総丈(cm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(cm)
34〜36
足首周り(cm)
34