605 帆布ホック式脚絆 柏田製作所 55546812

帆布ホック式脚絆

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1足注文コード55546812品番605
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
サイズLL材質#6号帆布タイプホック式総丈(cm)21RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(cm)41~43.5足首周り(cm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする