615B 黒ポンジマジック式脚絆 柏田製作所 55546873

黒ポンジマジック式脚絆

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1足注文コード55546873品番615B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
タイプマジック式サイズLふくらはぎ周り(cm)41材質綿張り合わせ複合布総丈(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(cm)35.5~38足首周り(cm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55671858
2024-04-01
用途: 機械オペレーター
運輸・通信業

いつも、足下が汚れるので黒脚半にしています。商品も丈夫でとても良いです。

対象商品 : 55546873
2018-05-08
用途: 溶接作業のある工場内作業時

商品写真ではホックが5つあるが、現物は一番上に1つあるだけでしょの下はベルクロ止めになっていた。注文時にサイズ指定出来るが寸法表示が無く、今まで使っていた物に合わせて「L」を注文したが「スカスカ」だった。モノタロウはメーカー発表が無くても現物を採寸してカタログに掲載するべきだと思う。加えて写真点数も少ない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
寸法につきまして、ふくらはぎ周りの寸法が不足しておりましたので
追加させて頂きます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする