高砂
高砂の 掃除用具
高砂の ブラシ
高砂の 毛かき
メンテナンスブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55546935
品番
11231
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
お客様のご要望から商品化いたしました!
長いくしが残渣や埃をしっかり掻き取ります。
仕様
くしの長さ:約40mm、くしの質量:約30g
材質
ポリプロピレン
色
青
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約150×70×55
繰り返し・詰め替え
対応