マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 研削/研磨
マキタの 充電式ディスクグラインダ
100ミリ充電式ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース
注文コード
55546978
品番
GA412DRGX
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース
電圧(V)
DC18
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000〜8500
スイッチ形状
スライドスイッチ
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石厚さ3〜6)
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(Φmm)穴径
15
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
(実用充電)約27、(フル充電)約40
商品タイプ
本体+バッテリセット