100ミリ充電式ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 注文コード55546987 品番GA418DRGX
参考基準価格(税別)¥91,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 回転数(min-1[r.p.m])3000〜8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3〜6) 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40 商品タイプ本体+バッテリセット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする