マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 切断
マキタの 充電式バンドソー
充電式ポータブルバンドソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55546996
品番
PB183DRGX
参考基準価格(税別)
¥102,700
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
切断能力(mm)パイプ
66
切断能力(mm)パイプ角
66×66
バッテリー容量(Ah)
6.0×2本
バッテリー電圧(V)
直流36(40max)
充電時間(分)
約27(実用充電)約40分(フル充電)