125ミリ充電式マルノコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55547014 品番 HS474DRGX
参考基準価格(税別)¥104,700 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 質量(kg)2.7(バッテリ含む) 電源(V)直流18 回転数(min-1[r.p.m])5400 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×183×246 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り) バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 商品タイプバッテリー・充電器セット 1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約390本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする