低天井用直付LED非常灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55547057 品番LEDEM09821M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,600
質量(kg)0.5 消費電力(W)0.8(100V)、1.2(200V)、1.4(242V) 定格電圧(V)100〜242 幅(Φmm)器具:Φ154 光色昼白色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55547057 LEDEM09821M 61362596 LEDEM09821M LED非常灯 東芝ライテック LED非常灯 東芝ライテック 1個 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする