フソー化成
フソー化成の 空調/換気関連部品
フソー化成の エアコン部材
フソー化成の 室外機部品
ライトロックロング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
55547108
品番
R-400D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
大型ルームエアコン対応のボルトピッチ〜367mm。
ドレンホース収納部の新設により、ドレンホースの空気通過音の軽減、虫の侵入防止、先端部の凍結防止。
色
アイボリー
寸法A(mm)
367
寸法D(mm)
83
寸法B(mm)
409
寸法C(mm)
118