チノンズ
チノンズの 車イス
チノンズの 本体 車イス
簡単らくらく車椅子 ジョイチェアー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55547206
品番
-
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥39,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
39,980
バスケットに入れる
折り畳み時は超コンパクトサイズになり小さな空間や車のトランクルームに楽に収まります
付属の携帯バッグに入れれば持ち運びも楽になり汚れも軽減する事が出来ます
質量(kg)
9.6
耐荷重(kg)
100
サイズ(inch)
前輪:6、後輪:8
収納時寸法(mm)
全幅:250、奥行:310
座面高さ(mm)
440(使用時)
収納時全高(mm)
695
座面幅(cm)
44.5
座面奥行(cm)
44.5
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×910×900
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません