アルミガラスファイバーチューブ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 55547258 品番 FLA-25-1
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,167
販売価格(税別)
3,788

ハサミで簡単にカットする事ができます。
断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。

材質グラスファイバー+アルミニウム 径(Φmm)25.4 肉厚(mm)0.23 使用温度(℃)-60〜255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55547233
2026-03-07
用途:
ホース、配線類の断熱

まだ使っていないが値段のわりに見た目がちゃっちい、この値段の半分の中華製の断熱スリーブの方が見た目がいい、きちんとグラスファイバーも入ってる、問題は性能だがこれから比較してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする