ナカバヤシ
ナカバヤシの デスク・テーブル
ナカバヤシの デスク周辺用品
ナカバヤシの デスクトップパネル
アクリルパーティション用サイドパネル2枚組/クリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55547337
品番
PTS-AC3060CR
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
サイドパネル 2 枚タイプ
用途
対面での接客時や来客時
受付やインフォメーション
会議やミーティングに
対面での作業時に
色
クリア
寸法(幅×高さ)(mm)
300×600
質量(kg)
1.9
仕様
お客様組立
材質
高品質アクリル板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×3×600
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パーティション本体は商品に含まれません。