デスクトップパーティション ミルキーホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55547346 品番PTS-PP6060MW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

飛沫防止を重視した取付位置です。光を通すシボ入り半透明パネルだから圧迫感がなく視線を遮り、人や物の存在が感じられる透明度です。横連結が可能!パネル下部の開口部高さを 3種類から選べます。
書類だけでなく荷物の受け渡しにも対応し、コミニュケーションを高めます。

乳白色 質量(kg)2.2 仕様お客様組立 材質パネル/ポリプロピレン、脚フレーム/スチール粉体塗装 厚さ(mm)パネル/1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×262×602・652・752 アズワン品番65-0342-62 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55547346 PTS-PP6060MW 68525907 PTS-AC6060CR アクリルパーティション PTS-ACシリーズ ナカバヤシ アクリルパーティション PTS-ACシリーズ ナカバヤシ 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする