デスクトップパーティション ミルキーホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55547355 品番 PTS-PP9060MW
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

飛沫防止を重視した取付位置です。光を通すシボ入り半透明パネルだから圧迫感がなく視線を遮り、人や物の存在が感じられる透明度です。横連結が可能!パネル下部の開口部高さを 3種類から選べます。
書類だけでなく荷物の受け渡しにも対応し、コミニュケーションを高めます。

乳白色 質量(kg)2.6 仕様お客様組立 材質パネル/ポリプロピレン、脚フレーム/スチール粉体塗装 厚さ(mm)パネル/1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×262×602・652・752 アズワン品番65-0342-63 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする