※サンプル画像、サイドパネルのみの商品となります。
ナカバヤシ
ナカバヤシの デスク・テーブル
ナカバヤシの デスク周辺用品
ナカバヤシの デスクトップパネル
デスクトップパーティション用サイドパネル2枚組/ミルキーホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55547364
品番
PTS-PP3060MW
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
サイドパネルの追加でより飛沫感染
※サイドパネルのみの商品となります
色
乳白色
寸法(幅×高さ)(mm)
300×600
質量(kg)
0.6
仕様
お客様組立
材質
パネル/ポリプロピレン
厚さ(mm)
パネル/1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×1.6×600
アズワン品番
65-0342-64
RoHS指令(10物質対応)
対応