折りたたみモバイルパーティション/ミルキーホワイト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55547373 品番PTS-OT1034MW
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

使用光を通すシボ入り半透明パネル。圧迫感がなく視線を遮り、人や物の存在が感じられる透明度です。使い方はカンタン!立てて広げるだけ!

ミルキーホワイト 寸法(幅×高さ)(mm)(使用時)530×345 質量(kg)約0.5 仕様完成品 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)1.6 取付方式自立式 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×20×345 RoHS指令(10物質対応)対応 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約530×250×345 材質(パネル)ポリプロピレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55547373
2022-03-03
用途:
レジブースで使用
株式会社スマートリンク 様 (卸売・小売業)

レジブース用のパーテーションを探していました。大きさがピッタリで安っぽくありません。コストパフォーマンスが高く良い買い物ができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする