フソー化成
フソー化成の 空調/換気関連部品
フソー化成の エアコン部材
フソー化成の 配管副部材
片サドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
55547388
品番
SB-50-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ビス穴は、ワンタッチはめ込み式の仮止め機能付。
色
アイボリー
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
48
結束径(Φmm)
40〜50