軟質ポリエチレン製、高強度(カッターで簡単にカット可能)。 1本でΦ60〜Φ10まで、太物から細物まで対応可能。 両サドル兼片サドルとして使用可能。 2本の配管を同時固定可能。
6畳用エアコンの配管を外壁に固定していた片サドルが浮いてきたので、お手頃なこの商品と交換しました。2か所で固定する両サドルのほうが外れにくいことを期待して、これを選びました。1年経過して良好です。多関節ベルトで、関節と関節の中央に窪みがあります。自由自在に曲げたり穴を空けたり切ったりできて便利です。惜しむらくは万能サドルにしては短すぎます。せめて1.5倍長ければ、太めのパイプを巻いたり、下地から離れた位置に配管を固定したり、いろんな場合に利用できます。