画像準備中

万能両サドル

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) タイプビス無 注文コード55547406 品番VS-60TN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

軟質ポリエチレン製、高強度(カッターで簡単にカット可能)。
1本でΦ60〜Φ10まで、太物から細物まで対応可能。
両サドル兼片サドルとして使用可能。
2本の配管を同時固定可能。

アイボリー タイプビス無 寸法A(mm)190 寸法B(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55547406
2024-03-29
用途:
エアコン配管の固定
その他業種

6畳用エアコンの配管を外壁に固定していた片サドルが浮いてきたので、お手頃なこの商品と交換しました。
2か所で固定する両サドルのほうが外れにくいことを期待して、これを選びました。1年経過して良好です。
多関節ベルトで、関節と関節の中央に窪みがあります。自由自在に曲げたり穴を空けたり切ったりできて便利です。
惜しむらくは万能サドルにしては短すぎます。せめて1.5倍長ければ、太めのパイプを巻いたり、下地から離れた位置に配管を固定したり、いろんな場合に利用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする