段ボールパーティション 9枚セット/ナチュラル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55547443 品番NDP-158009NA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

設置ベースと上部クリップで安定した設置。様々な設置に対応。T 字連結も可能です。外箱もパーティションとして利用可能。環境に優しいリサイクル可能な素材を使用段ボール製だからリサイクル可能で環境に優しい!分解もカンタンで、工具なども必要ありません。組立は工具不要で簡単!

仕様お客様組立 材質段ボール 質量(kg)本体:11.2、外箱:11.8 寸法(幅W×高さH)(mm)パーティション(単体) 800×1500、パーティション(外箱) 1000×1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(横連結時):7600×210×1500、外箱:1013×1500×95 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※段ボールベッドは別売りになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする