配管キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合3分用
内容量1パック(100個)注文コード55547512品番FHC-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

移設運搬時の室外機バルブへの異物の流入を防止。

ブラック適合3分用寸法A(mm)11.1寸法B(mm)9.5寸法C(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする