パーソナルシュレッダ ノイズレス クロス/ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55547538 品番NSE-NLC01W
参考基準価格(税別)¥61,300 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

耳障りなモーター音をカットした超静音仕様連続10枚細断で作業時間が短縮できるクロスカットタイプカードのカットには対応していません。連続で細断する場合は必ず定格細断枚数以下で使用してください。

質量(kg)11.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)190・220(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560 機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能 定格時間(分)約15(休止時間:約60分) 運転音(dB)約48/無負荷時 ダストボックス容量(L)約22(A4コピー用紙約330枚/10枚細断時) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/10枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚 細断寸法(mm)紙/約4×35 投入口幅(mm)紙/222、CD/121 最大細断枚数紙/10枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚 細断形状紙/クロスロカット、CD/5分割 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.0・2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560 待機電力(W)1.5 細断可能物紙、CD リバース機能あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする