ナカバヤシ
ナカバヤシの 調剤・与薬用品
ナカバヤシの 服薬管理
ナカバヤシの 薬ケース
健康サポートポーチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55547556
品番
IF-3031B
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
いつもの通勤や出張・旅行、またちょっとしたおでかけに。カバンに入れておけば便利で安心なポーチです。ケースは外からの衝撃に耐える軽量なEVAケースを仕様。中身をしっかりと守ります。
材質
ポリエステル、EVA、PVC
幅(mm)
背:30
色
ブルー
質量(g)
150
寸法(縦×横)(mm)
約220×145
外形寸法(縦×横)(mm)
透明ポケット:約150×110
アズワン品番
64-6400-85