健康サポートポーチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55547565 品番 IF-3031LB
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

いつもの通勤や出張・旅行、またちょっとしたおでかけに。カバンに入れておけば便利で安心なポーチです。ケースは外からの衝撃に耐える軽量なEVAケースを仕様。中身をしっかりと守ります。

材質ポリエステル、EVA、PVC 幅(mm)背:30 ライトブルー 質量(g)150 寸法(縦×横)(mm)約220×145 外形寸法(縦×横)(mm)透明ポケット:約150×110 アズワン品番64-6400-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする