フソー化成
フソー化成の ケーブル収納・配線
フソー化成の ケーブルモール
フソー化成の 接合ユニット
Fケーブル用片サドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
55548246
品番
FFS-MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ケーブルを支持する際のタッピングビスを付属させているので、屋内・外どちらでも使えます。
色
グレー
タイプ
ビス付
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
12.7
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
6