フソー化成
フソー化成の ケーブル収納・配線
フソー化成の ケーブル整理用品
フソー化成の ゴムブッシング
Fブッシング・ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
55548605
品番
FB60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
プルボックス等から配線を引出す際の被覆保護材。
取付カンタン、豊富なサイズ。
屋外の使用に耐える耐候性。
色
ブラック
寸法A(mm)
60.0
寸法B(mm)
74.0
寸法C(mm)
91.0
寸法D(mm)
5.4
寸法E(mm)
26.0
寸法F(mm)
93.0
寸法G(mm)
9.0