Fブッシング・ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55548632 品番 FB90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

プルボックス等から配線を引出す際の被覆保護材。
取付カンタン、豊富なサイズ。
屋外の使用に耐える耐候性。

ブラック 寸法A(mm)90.0 寸法B(mm)105.0 寸法C(mm)126.0 寸法D(mm)6.0 寸法E(mm)29.0 寸法F(mm)130.0 寸法G(mm)10.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする